SEL-2826-15 セパルクリヤーファイル 高透明 セキセイ 65405404

セパルクリヤーファイル 高透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1冊注文コード65405404品番SEL-2826-15
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

シンプルで使いやすく暮らしの中にやさしく溶け込む
テンダーカラーのセパルクリヤーファイル<マガジンサイズ>。
雑誌の切り抜きを美しく保管。とっておきのコレクションファイルに最適です。
雑誌の切り抜きに最適なワイドサイズのクリヤーファイルです。
高透明ポケットなので、写真やイラストも美しく保存できます。
どんな場所や環境にも自然に溶け込み、上品で柔らかな雰囲気を醸し出すテンダーカラー。

仕様●溶着式ポケット(中台紙なし)材質【表紙】PP1.0mm厚【ポケット】OPP50ミクロン寸法(mm)縦315×横68×幅17ネイビーサイズマガジンサイズポケット数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする