HP40BU カラー封筒 50枚パック 長40 オキナ 65405788

HP40BU カラー封筒 50枚パック 長40 オキナ 65405788
HP40BU カラー封筒 50枚パック 長40 オキナ 65405788
HP40BU カラー封筒 50枚パック 長40 オキナ 65405788
HP40BU カラー封筒 50枚パック 長40 オキナ 65405788
HP40BU カラー封筒 50枚パック 長40 オキナ 65405788
HP40BU カラー封筒 50枚パック 長40 オキナ 65405788

カラー封筒 50枚パック 長40

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1パック(50枚)注文コード65405788品番HP40BU
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。

仕様A4判横4つ折寸法(mm)90×225ブルーサイズ長形40号坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする