曜日別特売
HP40GN カラー封筒 50枚パック 長40 オキナ 65405797

カラー封筒 50枚パック 長40

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1パック(50枚)注文コード65405797品番HP40GN
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。

仕様A4判横4つ折寸法(mm)90×225グリーンサイズ長形40号坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする