オキナ
カラー封筒 50枚パック 長40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
グレー
ブルー
グリーン
グレー
ピンク
アクア
クリーム
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65405806
品番
HP40GY
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
仕様
A4判横4つ折
寸法(mm)
90×225
色
グレー
サイズ
長形40号
坪量(g/m
2
)
81.4
郵便番号欄
あり
テープ
なし
窓枠
なし