付属品ご使用の前にお読みください 1枚仕様【使用ドライブ】Seagate Ironwolf Pro質量(g)705消費電力(W)7.8対応機種LaCie 2big dock Thunderbolt3,6big/12big Thunderbolt3シリーズ(2B3APB, 2B4APG, 2HE9P3)インターフェースSATAIII外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.11×101.85×146.99キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年間保管温度範囲(℃)-40~70動作温度範囲(℃)5~60フォームファクタ3.5インチデータ領域容量10TB