01AJPA516MC25-A 【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強) 岩崎製作所 65405998

【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
呼び径50
耐圧(MPa)1.6
内容量1本注文コード65405998品番01AJPA516MC25-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品種別AJ 50x20M 1.6 綾補取付方式綾織り長さ(m)20呼び径50材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.6金具町野式特性PRO仕様(耳部補強)
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする