曜日別特売
01AJA407MC25-A 【屋内消火栓・消防用検定ホース】 『アクアジェット』<ビルホース> 綾織り 岩崎製作所 65406050

【屋内消火栓・消防用検定ホース】 『アクアジェット』<ビルホース> 綾織り

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1本注文コード65406050品番01AJA407MC25-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品種別AJ 40X15M 0.7 綾取付方式綾織り長さ(m)15呼び径40材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)0.7金具町野式
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする