岩崎製作所
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り 消防ネジ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1本
注文コード
65406104
品番
01AJA609SHO25-A-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
消防ネジ式・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
仕様
ホース:型式適合品
種別
AJ 65X20M 0.9 綾
取付方式
綾織り
長さ(m)
20
呼び径
65
材質(ホース)
ポリエステル製
耐圧(MPa)
0.9
金具
消防ネジ式
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650