曜日別特売
01HS413IC25-A 【消防用検定ホース】 『HAYABUSA(ハヤブサ)』 イワマチクイック金具・耳部補強仕様 岩崎製作所 65406156

【消防用検定ホース】 『HAYABUSA(ハヤブサ)』 イワマチクイック金具・耳部補強仕様

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
呼び径40
内容量1本注文コード65406156品番01HS413IC25-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。

用途
屋外消火栓・操法大会
仕様ホース:PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック種別AJ 隼 40X20M取付方式綾織り長さ(m)20呼び径40材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする