ECT-0201W 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406977

ECT-0201W 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406977
ECT-0201W 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406977
ECT-0201W 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406977
ECT-0201W 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406977
ECT-0201W 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406977
ECT-0201W 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406977
ECT-0201W 延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム 65406977

延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム 雷ガード 木目調 間隔広々

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コード長さ(m)1
木目 ウォールナット
内容量1個注文コード65406977品番ECT-0201W
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

インテリアに馴染む木目調デザイン!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できるスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。

木目 ウォールナット質量(g)約272仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする