エレコム
延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム 雷ガード 木目調 間隔広々
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コード長さ(m)
2
3
1
色
木目オーク
木目 ウォルナット
木目 ウォールナット
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65407004
品番
ECT-0203O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,120
インテリアに馴染む木目調デザイン!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できるスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。
電源コード(m)
3
色
木目オーク
質量(g)
約410
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2ピン
定格電流(A)
15
機能
雷ガード/二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)
定格容量(W)
1500
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり