WRC8347 リアルデコ コーナー材 東リ 65407407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リアルデコ コーナー材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・関連資料が22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(3本)
色
マホガニー
注文コード
65407407
品番
WRC8347
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

キレイながらの木目調コーナー材

色
マホガニー
長さ(mm)
2700
幅(mm)
20×20
厚さ(mm)
1.5
芯材
ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする