エレコム
タッチペン タブレット iPad スマホ ボールペン型 好感度タイプ 太軸
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
65407826
品番
P-TPBPENBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
太めで持ちやすい。こだわり設計で持ちやすさを追求したボールペン型のタッチペンです。
仕様
【ストラップ有無】×
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
色
ブラック
外形寸法(mm)
長さ約140×ペン径約10ペン先約5.5
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。