金鵄製作所
カルテ用紙 3号 国保 会計付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
A4
A4
B5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
65408919
品番
41011-402
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
A4・B5サイズをラインナップした、3号用紙の国保カルテ。片面には「症状・経過等」「処方・手術・処置等」の欄があり、もう片面が会計欄になっています。500枚(1箱)よりご購入頂けます。
材質
上質紙
サイズ
A4
タイプ
国保
種類
片面会計付き
型番
k-004
刷色
青
紙厚(kg)
70