曜日別特売
FC3W520-R04-A3C-NZ 水用コントローラ FC3W SMC 65409559

 

FC3W520-R04-A3C-NZ 水用コントローラ FC3W SMC 65409559
FC3W520-R04-A3C-NZ 水用コントローラ FC3W SMC 65409559
FC3W520-R04-A3C-NZ 水用コントローラ FC3W SMC 65409559
FC3W520-R04-A3C-NZ 水用コントローラ FC3W SMC 65409559

水用コントローラ FC3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格流量(L/min)2~16出力(OUT1)電圧0-10V注文コード65409559品番FC3W520-R04-A3C-NZ
参考基準価格(税別)¥59,240販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御
・流量制御精度:±5%F.S.
・応答時間:10s以下
・ノングリース

用途水用出力(OUT1)電圧0-10V使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4ねじの種類Rcブラケットなし入力(IN1)電圧0-10V、(IN2)外部入力(制御停止)定格流量(L/min)2~16耐圧力(MPa)0.6配管口径1/2リード線M12コネクタ付リード線(3m)(ZS-53-A)適合温度(℃)0-50最小差圧(MPa)動作:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする