曜日別特売
HSK32E-SMC4-60 スマートチャック本体 ユキワ精工 65412176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK32E-SMC4-60 スマートチャック本体 ユキワ精工 65412176
HSK32E-SMC4-60 スマートチャック本体 ユキワ精工 65412176
HSK32E-SMC4-60 スマートチャック本体 ユキワ精工 65412176

スマートチャック本体

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
シャンクHSK32E
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード65412176品番HSK32E-SMC4-60
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥29,139
販売価格(税別)
26,490

ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。
総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。

用途ドリルなど刃物のチャッキングに。トラスコ品番855-8462寸法L(mm)60シャンクHSK32E把握径(Φmm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応首下径(Φmm)12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする