曜日別特売
ST25-NDC13-155 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 65412526

 

ST25-NDC13-155 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 65412526
ST25-NDC13-155 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 65412526

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個把握径(Φmm)0.5~13全長(mm)155シャフト径(Φmm)25注文コード65412526品番ST25-NDC13-155
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥14,509
販売価格(税別)
13,190
トラスコ品番837-7129全長(mm)155シャフト径(Φmm)25ナット外径(Φmm)36把握径(Φmm)0.5~13適合コレットYCC13
注意
※コレット、スパナ、長さ調整ねじは、別途お求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする