ユキワ精工
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
把握径(Φmm)
2.5~16
全長(mm)
130
シャフト径(Φmm)
32
注文コード
65412569
品番
ST32-NDC16-130
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥15,939
販売価格(税別)
¥
14,490
バスケットに入れる
この商品は
把握径・全長・シャフト径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
837-7133
全長(mm)
130
シャフト径(Φmm)
32
ナット外径(Φmm)
42
把握径(Φmm)
2.5~16
適合コレット
YCC16
注意
※コレット、スパナ、長さ調整ねじは、別途お求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません