曜日別特売
N100 薬品・食品用タンク”N型” ダイライト 65413926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬品・食品用タンク”N型”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)100
内容量1本注文コード65413926品番N100
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポリエチレン製で、目盛が付いており、計量に便利です。

用途薬品・食品の保管。トラスコ品番464-9044材質ポリエチレン(PE)幅(mm)431ホワイト高さ(mm)775奥行(mm)431容量(L)100内径(mm)381直径(mm)431
注意
※フタ別売
※個人宅配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする