※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイライト
薬品・食品用タンク”N型” 専用フタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
65414389
品番
N50FU
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
中央部分に握り手を付けています。
色
ホワイト
トラスコ品番
464-9095
適合機種
N50
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
393
高さ(mm)
35
奥行(mm)
393
直径(mm)
393
注意
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません