SPMTANKAWB SPMストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板) TOKISEI 65415125

メイン画像

SPMTANKAWB SPMストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板) TOKISEI 65415125
SPMTANKAWB SPMストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板) TOKISEI 65415125
SPMTANKAWB SPMストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板) TOKISEI 65415125

SPMストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード65415125品番SPMTANKAWB
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥186,890
販売価格(税別)
169,900

普段はポスターを展示する案内看板として使用して、緊急時には担架・ストレッチャーになります。
防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。
キャスター付のため移動も簡単です。
専門家監修による強度試験も実施しております。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製です。

仕様ベンチ時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×1740×675、組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×740×1730トラスコ品番195-6151材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ厚さ(mm)3(ホワイトボード(白))シルバー耐荷重(kg)100折りたたみ時高さ(mm)1730外寸法・高さ(mm)1800外寸法・奥行(mm)360パネルA1(594×841)折りたたみ時幅(mm)630折りたたみ時長さ(mm)740外寸法・間口(mm)630面板寸法(mm)594×841
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする