曜日別特売
MPL-BL150-34/54R 直管形ランプLEDベースライト マキテック 65415448

メイン画像

直管形ランプLEDベースライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)34幅(mm)150注文コード65415448品番MPL-BL150-34/54R
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LEDベースライトです。

トラスコ品番258-2092材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)1250幅(mm)150全長(mm)1250高さ(mm)62電圧(V)AC100~240消費電力(W)34定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)159明るさ(Lm)5400電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする