SJF-504AH-1 アングルファン(こでかファン) スイデン 65415737

アングルファン(こでかファン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
電源(V)単相100
最大風量(50/60Hz)(m3/min)239/289
内容量1台注文コード65415737品番SJF-504AH-1
参考基準価格(税別)¥192,500販売価格(税込)¥175,868
販売価格(税別)
159,880
質量(kg)44電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014モーター(W)200消費電力(W)(50/60Hz)270/380最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5羽根径(Φmm)500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする