SANEI(旧:三栄水栓製作所)
トップフィルターフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65415788
品番
PM2020-L-W
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。
泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。
フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。
水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途
パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)
39
直径(Φmm)
取付可能:24~28
高さ(mm)
33.7
質量(g)
12
奥行(mm)
39
最高使用温度(℃)
50
注意
※直径16~19mmの標準的な丸パイプには取付けできません。
※お湯の場合は長時間使用を避け、50℃以下でご使用ください。
※水圧が強い場合、脱落する事がありますので流水量を絞ってください。
※毎回ご使用の際に、約3秒間通水して下さい。
※フィルターが汚れてきたら新しいものと交換してください。