曜日別特売
B98-AU5 シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415876

B98-AU5 シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415876
B98-AU5 シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415876
B98-AU5 シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415876
B98-AU5 シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415876

シングル混合栓用分岐アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65415876品番B98-AU5
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。

用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)145質量(g)1500奥行(mm)148
注意
※水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。
※必要に応じてバルブをお求め下さい 。
※ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。SANEI製ニップル:PT3320,PT3360,T2810-13等
※出荷状態は水側分岐仕様です。湯側対応の場合は分岐コックの差替えが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする