FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付 メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパン 65416060

本体画像

FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付 メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパン 65416060
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付 メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパン 65416060
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付 メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパン 65416060
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付 メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパン 65416060

メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(20台)
全長(mm)1198
消費電力(W)18
内容量1セット(20台)注文コード65416060品番FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。
広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」

用途
壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5全長(mm)1198消費電力(W)18口金G13全光束(Lm)1600保護等級IP65色温度(K)6500配光角度(°)340特性壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)入力電圧AC100V-AC240V電球の種類LED調光の可否×
注意
※片側給電式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする