曜日別特売
R559-DH-70X19 ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65416235

R559-DH-70X19 ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65416235
R559-DH-70X19 ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65416235

ゴムプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65416235品番R559-DH-70X19
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:16Aポリエチレン管,16A塩ビ管,16Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:20~22mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。

用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:20~22外径(mm)70穴径(mm)19
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする