SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ゴムプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65416269
品番
R559-DH-97X45
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:40A塩ビ管
適用管外径許容範囲:46~52mm 。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途
配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)
1
範囲(mm)
適用管外径許容:46~52
外径(mm)
97
穴径(mm)
45
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。