曜日別特売
R559-DH-97X55 ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65416278

R559-DH-97X55 ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65416278
R559-DH-97X55 ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65416278

ゴムプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(mm)97
内容量1個注文コード65416278品番R559-DH-97X55
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:50A塩ビ管
適用管外径許容範囲:57~64mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。

用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:57~64外径(mm)97穴径(mm)55
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする