- ナイロンチューブ モノタロウ 65419857

- ナイロンチューブ モノタロウ 65419857
- ナイロンチューブ モノタロウ 65419857
モノタロウ

ナイロンチューブ

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(Φmm)6
内径(Φmm)4
長さ(m)5
内容量1巻注文コード65419857品番-
在庫数量:残り68点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)アウトレット
¥319259
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。

用途エア配管に。内径(Φmm)4使用流体圧縮空気材質ナイロン外径(Φmm)6長さ(m)5特性耐圧最高使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-10~70
注意
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※柔軟性をお求めの場合は、ポリウレタンチューブを選定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

安価でよいと思い購入したが チューブの硬度が固くて配管しづらい
改善してほしいです

2025-02-13
用途: 製造機へのエア供給
製造業

他のレビューにありますがナイロン6(Airtac)のため硬いです。みなさん一般的にナイロン12を使っているかと思いますので、まずは材質標記してほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 65419945
2024-11-12
用途: エアの配管

硬くて曲がり癖もついていてはっきり言って使えない。曲げの半径を小さくすると折れてエアが供給出来ない。

2が参考にしています
対象商品 : 65419848
2024-01-24
用途: ソーダメーカーの送気チューブとして

ソーダメーカーの送気チューブが破損してしまったのでこちらのチューブを使って補修しましたが、炭酸シリンダーの圧力のほうが高かったため破裂してしまいました。

2024-03-27
用途: エアー配管として
AZデンタルサービス卸売・小売業

ホースが硬すぎるのか、ホースに曲がりの癖が付き過ぎて、取り回しが不自由で使い勝手が悪い。もう少し柔軟性が欲しい。

対象商品 : 65419963
2024-01-24
用途: 空圧配管用

特に価格面で満足しております。
また短納期で、リピ品です。

対象商品 : 65419875
2024-02-08
用途: タイヤチェンジャーメンテナンス
有限会社 寺内自動車整備工場

エアーインフレータホースが劣化したので交換に使いました
耐久性はまだわかりませんが、今の所問題なしです

1が参考にしています
2022-06-06
用途: エアツールに使用

レビューにあるとおり硬すぎる。
しかもこれだけ硬ければ頑丈なのかと思いきや耐圧もそれほど高くなくて、とてもじゃないけど使える代物ではありませんでした。
購入される方はその点ご確認のうえご購入下さい。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする