曜日別特売
CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797

CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797
CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797
CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797
CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797
CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797
CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797
CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797
CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797
CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797
CB8GX2-SOD4U2133H NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 65422797

NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
メモリ規格DDR4-2133
メモリーモジュール規格PC4-17000
内容量1個注文コード65422797品番CB8GX2-SOD4U2133H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。

メモリーモジュール規格
PC4-17000
メモリ規格
DDR4-2133
規格
DDR4 SDRAM
メモリー容量
16GB(8GB×2)
保証期間
5年
ピン数(ピン)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能ランク
RANK:1(Single Rank)
メモリーインターフェイス
SODIMM
動作電圧(V)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする