CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 2RK 1.2v
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
メモリー容量
64GB(32GB×2)
32GB
¥569,800
64GB(32GB×2)
¥1,198,000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65422937
品番
CB32GX2-SOD4U2666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量
64GB(32GB×2)
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
5年
ピン数(ピン)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
PC4-21300
性能ランク
RANK:2(Dual Rank)
メモリ規格
DDR4-2666
メモリーインターフェイス
SODIMM
動作電圧(V)
1.2