CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 1RK 1.2v
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
メモリー容量
8GB
8GB
¥189,800
16GB(8GB×2)
¥399,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65422946
品番
CB8G-SOD4U2933H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量
8GB
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
5年
ピン数(ピン)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
PC4-23400
性能ランク
RANK:1(Single Rank)
メモリ規格
DDR4-2933
メモリーインターフェイス
SODIMM
動作電圧(V)
1.2