曜日別特売
MTCAF2303 mt CASA FLEECE カモ井加工紙 65424267

 

MTCAF2303 mt CASA FLEECE カモ井加工紙 65424267
MTCAF2303 mt CASA FLEECE カモ井加工紙 65424267
MTCAF2303 mt CASA FLEECE カモ井加工紙 65424267
MTCAF2303 mt CASA FLEECE カモ井加工紙 65424267
MTCAF2303 mt CASA FLEECE カモ井加工紙 65424267
MTCAF2303 mt CASA FLEECE カモ井加工紙 65424267

mt CASA FLEECE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
円と花
内容量1巻注文コード65424267品番MTCAF2303
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA FLEECE】は広い面も貼りやすいフリース素材を採用した、壁紙に限りなく近いインテリア用装飾テープ。
壁などの広い面をより貼りやすく、シワが入りにくい素材を使用しています。ハリがありシワが入りにくいから1人でもどんどん貼りすすめることができます。広い面も貼りやすく、壁やテーブルなどに貼って楽しめます。
厚みのあるフリース素材なので貼る部分の色も透けにくく美しい絵柄を楽しめます。
貼ってはがせるので賃貸もOK。はじめてでも安心して使えます。

用途
壁、家具、インテリア、DIY、リメイク、賃貸
下地保護・下敷用
使用方法適度な長さを引き出しながら手で押さえ、空気が入らないように貼っていきます。壁を貼るときは、上から下へ垂らしながら貼ります。幅(mm)230タイプロールタイプ基材フリース(不透明)テープ長さ(m)5円と花適合用途壁、大型家具
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする