ASY-38 エコ竹 タカショー 65425579

 

ASY-38 エコ竹 タカショー 65425579
ASY-38 エコ竹 タカショー 65425579

エコ竹

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
寸法(Φmm)約38
内容量1本注文コード65425579品番ASY-38
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ

用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660イエロー寸法(Φmm)約38寸法(幅W×長さL)(mm)Φ38×3660
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。※個人宅への配送は出来ません。※エコ竹長尺物については時間が掛かったり、配達できない地域がありますのでご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする