曜日別特売
83808 貫通ドライバー (-) ヴィッテ 65425590

貫通ドライバー (-)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)345
内容量1本注文コード65425590品番83808
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。

軸径(Φmm)10全長(mm)345質量(g)240軸長(mm)250ハンドル径(Φmm)37刃先幅寸法(mm)14
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする