530328000 ドライバー (+) ヴィッテ 65425626

530328000 ドライバー (+) ヴィッテ 65425626
530328000 ドライバー (+) ヴィッテ 65425626

ドライバー (+)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード65425626品番530328000
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。

軸径(Φmm)4.5全長(mm)187質量(g)82軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)33先端サイズ(#)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする