曜日別特売
ASY-S10 エコ竹 タカショー 65425676

 

ASY-S10 エコ竹 タカショー 65425676
ASY-S10 エコ竹 タカショー 65425676

エコ竹

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
寸法(Φmm)約10
内容量1本注文コード65425676品番ASY-S10
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ

用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約1830イエロー寸法(Φmm)約10寸法(幅W×長さL)(mm)Φ10×1830
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-23
用途: DIY
農・林・水産業

朽果てかけた四目竹垣をDIYにて再生するために購入しました。
寸法が、全て同じなので庭師さんのようなテクニックが、不要で針金で縛りその上にシュロ縄で男結びを飾りでしました。
一見、プロがしたかのような出来上がりになり大満足です。

対象商品 : 65425798
2023-10-04
用途: 竹垣

思ったよりも丈夫で、プラスチックハンマーで打ち込んでも何の問題もなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする