曜日別特売
054034 綾鷹 濃い緑茶 コカ・コーラ 65425687

綾鷹 濃い緑茶

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(2L×6本)注文コード65425687品番054034
参考基準価格(税別)¥2,466販売価格(税込)¥2,374
販売価格(税別)
2,198

抹茶を2倍*使用し、濃いだけでなく旨み豊か。
苦み/渋み/後味を改善したバランスの取れた濃い味わい。
(*「綾鷹 オリジナル」との比較)
男女両方のニーズに応える、内臓脂肪と皮下脂肪をWで減らす機能性表示食品
(機能性関与成分:茶カテキン)

原材料緑茶(国産)/ ビタミンC、緑茶抽出物、アレルギー特定原材料:なし栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.2g、機能性関与成分:茶カテキン540mg(1日摂取目安量1050ml当たり)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする