41-183360 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426606

※商品単品画像

41-183360 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426606
41-183360 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426606
41-183360 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426606
41-183360 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426606
41-183360 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426606

[iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード65426606品番41-183360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900

手帳型×クリアのハイブリッドケース
iFaceの大人気シリーズReflectionの手帳型ケース。
手帳型の機能性を保ちつつ、ステッカーや写真が入れられるクリア背面で、自分好みのカスタマイズが楽しめます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可ブラック質量(g)約78寸法(cm)約縦16.6×横8.2×厚1.8保証期間主材質ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする