41-183476 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426719

※商品単品画像

41-183476 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426719
41-183476 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426719
41-183476 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426719
41-183476 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426719
41-183476 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426719

[iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clearケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード65426719品番41-183476
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。
全てが透明クリアな「Look in Clear」スマホケース。
縁部分も透明なので、iPhone本体の色を楽しむことができます。
透明だからこそ、あなたの個性が映えるケースです。
黒なのに重くならない、抜け感のあるブラッククリアケース登場。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可ブラック質量(g)約36寸法(cm)約縦17.5×横8.6×厚1.5保証期間主材質TPU、ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする