41-183520 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 65426771

※商品単品画像

41-183520 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 65426771
41-183520 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 65426771
41-183520 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 65426771
41-183520 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 65426771
41-183520 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 65426771

[iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65426771品番41-183520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
3,400

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース
指紋跡が残りにくい、サラサラボディのLook in Clear
全てがクリアな「iFace Look in Clear」ケースの背面がフロスト仕様になって登場。
半透明な背面パネルはステッカー等のアレンジも邪魔せず、自分らしいカスタマイズが楽しめます。
サイドはグリップ感のあるTPU素材で持ちやすく、背面は傷つきにくいPC素材でサラッとしていて指紋も目立ちにくいハイブリッドケースです。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可クリア/フロスト質量(g)約31寸法(cm)約縦16.2×横8×厚1.5保証期間主材質ポリカーボネート、TPU
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする