41-183599 [iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426841

※商品単品画像

41-183599 [iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426841
41-183599 [iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426841
41-183599 [iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426841
41-183599 [iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426841
41-183599 [iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426841

[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クリア
内容量1個注文コード65426841品番41-183599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
3,800

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。
「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。
アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。
シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。
MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可クリア質量(g)約37寸法(cm)約縦16.8×横8.3×厚1.4保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする