曜日別特売
41-183674 [iPhone 17専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 65426920

※商品単品画像

41-183674 [iPhone 17専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 65426920
41-183674 [iPhone 17専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 65426920
41-183674 [iPhone 17専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 65426920
41-183674 [iPhone 17専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 65426920
41-183674 [iPhone 17専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 65426920

[iPhone 17専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
メタルゴールド
内容量1個注文コード65426920品番41-183674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

メタリックの輝きをプラス!iFaceケースとぴったりサイズのiFace専用カメラレンズプロテクター。
iFaceスマホケースと一緒に使っても干渉しにくいiFace専用カメラレンズプロテクター。
キラリと輝いてカメラレンズ周りのワンポイントにもピッタリなメタリックカラーが登場しました。
強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。
土台部分はクリアカラーなので、本体のカメラ部分の色味を生かすことができます。

付属品
ホコリ除去シール、アルコールクリーナー
メタルゴールド質量(g)約2寸法(cm)約縦37×横20×厚2.4mm主材質強化ガラス、アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする