41-185777 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427017

※商品単品画像

41-185777 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427017
41-185777 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427017
41-185777 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427017
41-185777 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427017
41-185777 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427017

[iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65427017品番41-185777
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

iFaceケースにピッタリフィット
誰でもキレイに貼れる、貼り付けキット付き
透明度が高く動画や画像が鮮明に見え、操作性もなめらか。

セット内容貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス厚さ(mm)約0.7クリア質量(g)約12寸法(cm)約縦14.6×横6.8主材質強化ガラスガラス厚(mm)約0.33
注意
※強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする