41-185883 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427130

※商品単品画像

41-185883 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427130
41-185883 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427130
41-185883 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427130
41-185883 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427130
41-185883 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427130

[iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65427130品番41-185883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

iFaceケースにピッタリフィット 誰でもキレイに貼れる、貼り付けキット付き
▼ブルーライトカット
ブルーライトを約15%カットし、目の負担に配慮した設計です。

セット内容貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス厚さ(mm)約0.7ブルーライトカット質量(g)約13寸法(cm)約縦15.2×横7.1主材質強化ガラスガラス厚(mm)約0.33
注意
※強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする