ASN-38 エコ ゴマ竹 タカショー 65427164

 

ASN-38 エコ ゴマ竹 タカショー 65427164
ASN-38 エコ ゴマ竹 タカショー 65427164
ASN-38 エコ ゴマ竹 タカショー 65427164

エコ ゴマ竹

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
寸法(Φmm)約38
内容量1本注文コード65427164品番ASN-38
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ

用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660ゴマ竹寸法(Φmm)約38寸法(幅W×長さL)(mm)Φ38×3660
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。※個人宅への配送は出来ません。※エコ竹長尺物については時間が掛かったり、配達できない地域がありますのでご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65427173
2022-11-16
用途: 幟立てよう
株式会社小川建設業・工事業

祭りの幟ようにと考えましたが肉薄で弱く感じて使用あきらめました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする