曜日別特売
ASH-80Y/2 エコ竹 半割 タカショー 65427505

 

ASH-80Y/2 エコ竹 半割 タカショー 65427505
ASH-80Y/2 エコ竹 半割 タカショー 65427505
ASH-80Y/2 エコ竹 半割 タカショー 65427505

エコ竹 半割

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
寸法(Φmm)約80
内容量1セット(2本)注文コード65427505品番ASH-80Y/2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ

用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。イエロー寸法(Φmm)約80長さ(mm)約3660材質AS、ABS寸法(幅W×長さL)(mm)80×3660
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。※個人宅への配送は出来ません。※エコ竹長尺物については時間が掛かったり、配達できない地域がありますのでご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする