曜日別特売
SS300 フレッシュロックコンテナ タケヤ化学工業 65430007

フレッシュロックコンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×93×72
内容量1個注文コード65430007品番SS300
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

日本の生活シーンの研究から生まれたフォルムと豊富なサイズバリエーション。縦横比、高さを様々に揃えた8サイズを用意しました。キッチン、冷蔵庫の無駄な空間をなくし、整理しやすく。
フタ天面がコンテナの底の形状とフィットするようにデザインしました。乗せると滑り込むように積み重なるため、ラフに扱っても安心。凹凸のないシンプルなフォルムは洗いやすく、透明感のある容器と白いフタの組み合わせはどんなキッチンにも馴染みます。
水平方向に伸縮するパッキンは特許を取得。軽い力でフタの開け閉めが可能な上ボディとの密着度が高く、食品の風味・鮮度を逃しません。汁物やにおいが漏れにくく、安心して食品を保存できます。

質量(g)118寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×93×72材質本体:AS樹脂/パッキン:シリコーンゴムTKG品番9-0232-0101アズワン品番64-9283-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする