Richell(リッチェル)
らくチンお料理ボウル たれーぬ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークグレー
ホワイト
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×190×116
186×150×94
235×190×116
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65430138
品番
16994-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
時短料理に!これひとつ。
食材の旨味や栄養を逃さず、短時間で調理。お鍋を使わず片付けも簡単。
持ち手があるので安定感があり、液だれもしにくい注ぎ口です。
蓋をして一時的に保管できます。
色
ダークグレー
質量(g)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×190×116
材質
ポリプロピレン
TKG品番
9-0245-0705
サイズ
L
アズワン品番
64-9285-24